Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CRSGS-M16X1,5 CRSGS-M16X1,5 (195584) Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRSGS-M16X1,5 CRSGS-M16X1,5 (195584) Gelenkkopf
CRSGS-M16X1,5 CRSGS-M16X1,5 (195584) Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004263
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195584
EAN/GTIN:
     4052568158163
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkauge
Gelenkkopf
gelenkkopf festo
gelenkauge
CRSGS-M16X1,5 CRSGS-M16X1,5 (195584) Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Bau-größe:
M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 °C
Produktgewicht:
259 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoffinformation Gelenkkopf:
hochlegierter Stahl
Werkstoffinformation Gelenklager:
PTFEhochlegierter Stahl
Werkstoffinformation Mutter:
hochlegierter Stahl
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: CRSGS-M16X1,5, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
€ 6,20*
ab € 109,83*
€ 112,01*
€ 4,95*
ab € 110,88*
€ 113,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,2919
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,77*
€ 131,8163
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,7925
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,83*
€ 130,6977
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,20*
ab € 31,50*
€ 6,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Festo
0000195582
ab € 65,98*
Sonstiges
Festo
0000195583
ab € 85,10*
Sonstiges
Festo
0000195585
ab € 146,15*
Sonstiges
Festo
0000195586
ab € 305,76*
Sonstiges
Festo
0000195580
ab € 35,05*
Sonstiges
Festo
0000195581
ab € 46,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG