Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CRFNG-100 CRFNG-100 (161851) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRFNG-100 CRFNG-100 (161851) Flanschbefestigung
CRFNG-100 CRFNG-100 (161851) Flanschbefestigung
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO004162
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161851
EAN/GTIN:
     4052568129347
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinder-Flanschbefestigung
CRFNG-100 CRFNG-100 (161851) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Bau-größe:
100
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 °C
Produktgewicht:
2.054,0 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Werkstoffinformation Befestigung:
hochlegierter Stahl rostfrei
Entspricht Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Werkstoffinformation Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Einbaulage:
beliebig
Gewicht:
2,1 KG
Weitere Suchbegriffe: CRFNG-100, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
€ 6,20*
ab € 148,72*
€ 154,30*
€ 4,95*
ab € 150,05*
€ 155,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,30*
€ 183,617
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,94*
€ 183,1886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,72*
€ 176,9768
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 11,20*
ab € 31,50*
€ 6,20*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG