Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-40 SUA-40 (157323) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003696
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157323
EAN/GTIN:
     4052568011574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SUA-40 SUA-40 (157323) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
199 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Welle:
mit SchutzüberzugStahl
Gewicht:
0,195 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,76*
€ 83,95*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 67,38*
€ 84,69*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 74,71*
€ 92,48*
Frei Haus
ab € 80,37*
€ 102,28*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,69*
€ 100,7811
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,9723
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,89*
€ 95,0691
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,73*
€ 92,4987
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,38*
€ 80,1822
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.