Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SUA-32 SUA-32 (157322) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003694
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157322
EAN/GTIN:
     4052568011567
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SUA-32 SUA-32 (157322) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
32
Einbaulage:
beliebig
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
138 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Werkstoff Hülse:
Federstahl
Werkstoff Welle:
mit SchutzüberzugStahl
Gewicht:
0,13 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 48,31*
€ 62,89*
Lager 955
24
€ 5,90*
ab € 49,69*
€ 63,51*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 55,08*
€ 69,67*
€ 8,95*
ab € 58,96*
€ 76,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,48*
€ 74,3512
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,49*
€ 70,7931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,3536
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,32*
€ 67,0208
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.