Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNGB-160 SNGB-160 (34547) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003680
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     34547
EAN/GTIN:
     4052568010010
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNGB-160 SNGB-160 (34547) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
3.445 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bolzen:
Stahlverzinkt
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Werkstoff Scheibe:
Stahl verzinkt
Gewicht:
3,2 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,93*
€ 179,40*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,25*
€ 179,59*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 150,38*
€ 182,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,21*
€ 216,8299
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,96*
€ 214,1524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,05*
€ 207,1195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,8383
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,38*
€ 178,9522
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.