Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMTO-4U-PS-K-LED-24 SMTO-4U-PS-K-LED-24 (152836) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003668
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     152836
EAN/GTIN:
     4052568117726
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter induktiv 24vdc
näherungsschalter festo
SMTO-4U-PS-K-LED-24 SMTO-4U-PS-K-LED-24 (152836) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Zulassung:
RCM Mark
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
Messprinzip:
magnetinduktiv
Umgebungstemperatur:
-25 bis 70 GC
Schaltausgang:
PNP
Schaltelementfunktion:
Schließer
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,1 mm
Einschaltzeit:
<= 5 ms MS
Ausschaltzeit:
<= 5 ms MS
Max. Ausgangsstrom:
200 MA
Max. Schaltleistung DC:
6 W
Spannungsfall:
2 V
Reststrom:
<= 0,01 mA MA
Kurzschlussfestigkeit:
taktend
Überlastfestigkeit:
vorhanden
Betriebsspannungsbereich DC:
10 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss:
3-adrigKabel
Abgangsrichtung Anschluss:
längs
Befestigungsart:
mit Zubehör
Max. Anziehdrehmoment:
0,8 NM
Produktgewicht:
70 G
Werkstoff Gehäuse:
PET
Schaltzustandsanzeige:
LED gelb
Schutzart:
IP67
Kabellänge:
2,5 M
Leitungseigenschaft:
Standard
Werkstoff Kabelmantel:
PVC
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung:
-5 bis 70 GC
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: näherungsschalter, SMTO-4U-PS-K-LED-24, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 160,73*
€ 201,48*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 209,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,73*
€ 225,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,48*
€ 239,7612
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,05*
€ 239,2495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,68*
€ 220,9592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,58*
€ 210,1302
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,73*
€ 191,2687
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.