Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMPO-1-H-B SMPO-1-H-B (31008) Näherungsschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003661
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     31008
EAN/GTIN:
     4052568003838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Näherungsschalter magnetisch
magnetischer Näherungsschalter
SMPO-1-H-B SMPO-1-H-B (31008) Näherungsschalter
Weitere Informationen:
Bauform:
Blockbauweise
Messprinzip:
magnetisch
Betriebsdruck:
2 bis 6 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb nicht möglich
Umgebungstemperatur:
-15 bis 60 GC
Reproduzierbarkeit des Schaltwertes:
± 0,2 mm
Einschaltzeit:
< 30 ms MS
Ausschaltzeit:
< 25 ms MS
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrungmit Zubehör
Ventilfunktion:
3/2
Pneumatischer Anschluss:
Stecknippel PK-3
Produktgewicht:
14 G
Werkstoff Gehäuse:
PAPOMMessing
Schaltzustandsanzeige:
optisch
Schutzart:
IP65
Gewicht:
0,026 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
388
€ 5,90*
ab € 90,76*
€ 113,95*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,76*
€ 115,24*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,26*
€ 116,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 112,45*
€ 140,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,95*
€ 135,6005
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,61*
€ 135,1959
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,04*
€ 129,7576
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,55*
€ 119,6545
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,0044
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.