Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-80 FUA-80 (157306) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003568
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157306
EAN/GTIN:
     4052568125080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FUA-80 FUA-80 (157306) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
1.910,0 G
Baugröße:
80
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Einbaulage:
beliebig
Gewicht:
0,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-80, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,22*
€ 124,56*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 102,50*
€ 125,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,02*
€ 137,97*
Frei Haus
ab € 122,48*
€ 153,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,69*
€ 149,5711
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,64*
€ 148,3216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,13*
€ 142,9547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,76*
€ 138,9444
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,975
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.