Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-50 FUA-50 (157304) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003566
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157304
EAN/GTIN:
     4052568071325
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FUA-50 FUA-50 (157304) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
658,0 G
Baugröße:
50
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Einbaulage:
beliebig
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-50, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 59,88*
€ 77,11*
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 61,77*
€ 77,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 67,76*
€ 85,50*
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 94,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,6415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,69*
€ 91,2611
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,3579
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,36*
€ 84,9184
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,77*
€ 73,5063
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.