Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FUA-40 FUA-40 (157303) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO003565
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     157303
EAN/GTIN:
     4052568071318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FUA-40 FUA-40 (157303) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
449,0 G
Baugröße:
40
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Einbaulage:
beliebig
Gewicht:
0,17 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FUA-40, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
€ 4,30*
ab € 35,31*
€ 46,95*
Lager 955
7
€ 8,90*
ab € 36,42*
€ 47,40*
€ 8,95*
ab € 43,02*
€ 57,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,406
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,88*
€ 55,7872
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,19*
€ 52,5861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,3604
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,98*
€ 49,9562
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.