Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCS-63 SNCS-63 (174400) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001529
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174400
EAN/GTIN:
     4052568014094
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SNCS-63 SNCS-63 (174400) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
281 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Werkstoff Gelenklager:
PTFEStahl
Gewicht:
0,28 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 29,42*
€ 39,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 31,33*
€ 41,00*
Lager 955
148
€ 5,90*
ab € 44,78*
€ 57,71*
€ 8,95*
ab € 45,60*
€ 60,31*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,71*
€ 68,6749
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,80*
€ 66,402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,25*
€ 63,3675
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,33*
€ 59,8927
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,78*
€ 53,2882
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
DFM-63-100-P-A-GF
ab € 334,54*
Zubehör
Festo
SNC-63
ab € 13,83*
Zubehör
Festo
SNCB-63
ab € 13,79*
Zubehör
Festo
SNCL-63
ab € 13,91*
Zubehör
Festo
HNC-63
ab € 8,11*
Zubehör
Festo
LNG-63
ab € 15,40*
Zubehör
Festo
FNC-63
ab € 13,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.