| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001517 Herst.-Nr.: 537793 EAN/GTIN: 4052568049515 |
| | |
|
| | |
| SNCL-25 SNCL-25 (537793) Schwenkflansch Weitere Informationen: | | Baugröße: | 25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 41 G | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Aluminium-Knetlegierung | Werkstoff Lager: | Kunststoff | Werkstoff Schrauben: | Stahlverzinkt | Umgebungstemperatur: | -40 bis 90 GC | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Gewicht: | 0,037 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 21287, Schwenkbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenkflansch Pneumatikzylinder, Schwenkgabelbefestigung Pneumatikzylinder, Schwenklager Pneumatikzylinder, Zylinder-Schwenkbefestigung, festo schwenkbefestigung pneumatikzylinder, schwenkbefestigung pneumatikzylinder, SNCL-25, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 8,23* | € 11,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,95* | € 11,84* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 12,74* | € 17,51* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 12,86* | € 18,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 20,34* | € 27,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|