Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCL-125 SNCL-125 (174410) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001512
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174410
EAN/GTIN:
     4052568014131
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
SNCL-125 SNCL-125 (174410) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
125
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
1.135 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Gewicht:
1,1 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 45,21*
€ 59,37*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,24*
€ 87,01*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 69,65*
€ 87,10*
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 90,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,10*
€ 103,649
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,76*
€ 102,0544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,36*
€ 98,0084
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,10*
€ 95,319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,24*
€ 90,7256
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.