Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCL-12-R3 SNCL-12-R3 (537794) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001511
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537794
EAN/GTIN:
     4052568049522
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNCL-12-R3 SNCL-12-R3 (537794) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
12
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
20 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Knetlegierungmit Schutzüberzug
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 21287
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Gewicht:
0,018 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 11,27*
€ 16,06*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,10*
€ 16,81*
Lager 955
10
€ 8,90*
ab € 14,77*
€ 20,46*
€ 8,95*
ab € 17,65*
€ 24,98*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,5743
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,9321
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,77*
€ 17,5763
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.