Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCB-80-R3 SNCB-80-R3 (176948) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001508
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176948
EAN/GTIN:
     4052568075453
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNCB-80-R3 SNCB-80-R3 (176948) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
80
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
632 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckgussmit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Gewicht:
0,6 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,96*
€ 51,72*
Lager 955
56
€ 5,90*
ab € 43,94*
€ 56,72*
€ 8,95*
ab € 50,73*
€ 67,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,72*
€ 67,4968
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,70*
€ 66,283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,83*
€ 62,8677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,94*
€ 52,2886
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.