Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCB-50-R3 SNCB-50-R3 (176946) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001504
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176946
EAN/GTIN:
     4052568075439
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
Schwenkflansch Pneumatikzylinder
SNCB-50-R3 SNCB-50-R3 (176946) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
50
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
228 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckgussmit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Gewicht:
0,22 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,97*
€ 31,92*
Lager 955
173
€ 8,90*
ab € 26,95*
€ 35,09*
€ 8,95*
ab € 26,31*
€ 35,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,96*
€ 41,6024
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,4366
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,28*
€ 38,4132
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,45*
€ 37,4255
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.