Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNCB-100-R3 SNCB-100-R3 (176949) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001496
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     176949
EAN/GTIN:
     4052568075460
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
SNCB-100-R3 SNCB-100-R3 (176949) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
100
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
986 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckgussmit Schutzüberzug
Werkstoff Bolzen:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lager:
Kunststoff
Werkstoff Schrauben:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Sicherung:
Federstahl, verzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552
Varianten:
Hoher Korrosionsschutz
Gewicht:
0,95 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,53*
€ 70,00*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 53,53*
€ 70,08*
Lager 955
31
€ 5,90*
ab € 59,95*
€ 76,56*
€ 8,95*
ab € 58,90*
€ 76,85*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,56*
€ 91,1064
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,12*
€ 89,3928
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,82*
€ 85,4658
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,54*
€ 82,7526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,95*
€ 71,3405
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.