Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNC-40 SNC-40 (174384) Schwenkflansch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001491
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     174384
EAN/GTIN:
     4052568013974
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fuss-Schwenkvorrichtung
Kopf-Schwenkvorrichtung
ISO-Zylinder
Normzylinder
SNC-40 SNC-40 (174384) Schwenkflansch
Weitere Informationen:
Baugröße:
40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
141 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Bolzen:
Stahlverzinkt
Werkstoff Schrauben:
Stahlverzinkt
Werkstoff Sicherung:
Federstahlverzinkt
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Basierend auf Norm:
ISO 15552 (bisher auch VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, U
Gewicht:
0,135 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 8,93*
€ 12,62*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,50*
€ 18,44*
Lager 955
84
€ 8,90*
ab € 13,75*
€ 18,75*
€ 8,95*
ab € 13,84*
€ 19,39*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,75*
€ 22,3125
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,46*
€ 21,9674
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,65*
€ 21,0035
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,3613
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-40
ab € 8,92*
Zubehör
Festo
SNCL-40
ab € 8,88*
Zubehör
Festo
SNCS-40
ab € 22,02*
Zubehör
Festo
HNC-40
ab € 6,08*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-40-A
ab € 31,31*
Zubehör
Festo
FNC-40
ab € 8,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.