| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001387 Herst.-Nr.: 159421 EAN/GTIN: 4052568071486 |
| | |
|
| | |
| SIM-M8-3GD-5-PU SIM-M8-3GD-5-PU (159421) Verbindungsleitung Weitere Informationen: | | Entspricht Norm: | EN 61076-2-104EN 61984 | Elektrischer Anschluss: | M8x1 / -3-polig / 3-adrigDose gerade / offenes Ende | Betriebsspannungsbereich DC: | 0 bis 60 V | Betriebsspannungsbereich AC: | 0 bis 60 V | Strombelastbarkeit bei 40°C: | 4,0 A | Stoßspannungsfestigkeit: | 1,5 KV | Kabellänge: | 5,0 M | Leitungseigenschaft: | Standard | Prüfbedingungen Leitung: | Biegewechselfestigkeit nach Festo NormSchleppkette: 5 Millio | Kabeldurchmesser: | 3,8 MM | Kabelaufbau: | 3x0,25 | Leiter-Nennquerschnitt: | 0,25 MM2 | Farbcode Aderisolierung: | blaubraunschwarz | Schutzart: | IP65IP68 | Umgebungstemperatur: | -25 bis 80 GC | Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung: | -5 bis 80 GC | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinienach EU-RoHS-RL | Werkstoffhinweis: | HalogenfreiRoHS konformphosphorsäureester frei | Verschmutzungsgrad: | 3 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Werkstoff Kabelmantel: | TPE-U(PU) | Farbe Kabelmantel: | grau | Werkstoff Gehäuse: | TPE-U(PU) | Farbe Gehäuse: | schwarz | Werkstoff Überwurfmutter: | Messingvernickelt | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Steckkontakte: | Messing, vergoldet | Werkstoff Isolierhülle: | PP | Gewicht: | 0,1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Anschlussleitung, anschlussleitung festo, as-i kabel, SIM-M8-3GD-5-PU, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 24,56* | € 32,47* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 24,79* | € 33,55* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 27,23* | € 37,18* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,55* | € 39,36* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 34,66* | € 45,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|