Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS-M8 SGS-M8 (9255) Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS-M8 SGS-M8 (9255) Gelenkkopf
SGS-M8 SGS-M8 (9255) Gelenkkopf
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001358
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9255
EAN/GTIN:
     4052568001766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Gelenkauge
Gelenkkopf
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
SGS-M8 SGS-M8 (9255) Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
54 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Außenring:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring:
Stahl
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Basierend auf Norm:
ISO 12240-4
Gewicht:
0,05 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 7,10*
€ 10,14*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,60*
€ 10,56*
€ 8,95*
ab € 11,59*
€ 16,43*
Lager 955
286
€ 8,90*
ab € 12,73*
€ 17,46*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 13,43*
€ 18,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,7774
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,349
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,7068
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,1487
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1988967
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.