Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SGS-M16X1,5 SGS-M16X1,5 (9263) Gelenkkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SGS-M16X1,5 SGS-M16X1,5 (9263) Gelenkkopf
SGS-M16X1,5 SGS-M16X1,5 (9263) Gelenkkopf
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001350
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9263
EAN/GTIN:
     4052568001803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkopf
Gelenkauge
Gelenkkopf
Schwenkbefestigung Pneumatikzylinde...
SGS-M16X1,5 SGS-M16X1,5 (9263) Gelenkkopf
Weitere Informationen:
Baugröße:
M16x1,5
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Produktgewicht:
261 G
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Außenring:
Messing
Werkstoff Gehäuse:
Stahl verzinkt
Werkstoff Innenring:
Stahl
Werkstoff Mutter:
Stahl verzinkt
Gewicht:
0,24 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 20,62*
€ 27,94*
13 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 22,76*
€ 29,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 29,74*
€ 38,64*
1
€ 8,95*
ab € 33,71*
€ 45,10*
Lager 955
418
1
€ 8,90*
ab € 36,90*
€ 47,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,89*
€ 56,9891
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,4433
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,48*
€ 50,5512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,09*
€ 48,8971
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,90*
€ 43,911
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3034040
ab € 38,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.