Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBN-50/63 SBN-50/63 (539926) Schwenkbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001322
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     539926
EAN/GTIN:
     4052568090197
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
SBN-50/63 SBN-50/63 (539926) Schwenkbefestigung
Weitere Informationen:
Baugröße:
6350
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-40 bis 90 GC
Produktgewicht:
894 G
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Stahl verzinkt
Werkstoff Lager:
Bronze
Einbaulage:
beliebig
Werkstoff Bolzen:
Stahl verzinkt
Werkstoff Befestigungsring:
Aluminium-Knetlegierungeloxiert
Werkstoff Schrauben:
Stahl, verzinkt
Werkstoff Winkel:
Stahl
Gewicht:
0,65 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 19,73*
€ 27,52*
Lager 955
21
€ 8,90*
ab € 24,83*
€ 33,29*
€ 8,95*
ab € 25,98*
€ 35,26*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,6151
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,43*
€ 38,5917
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,83*
€ 36,6877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,5477
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.