| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001183 Herst.-Nr.: 537248 EAN/GTIN: 4052568049287 |
| | |
|
| | |
| FNC-25 FNC-25 (537248) Flanschbefestigung Weitere Informationen: | | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | Produktgewicht: | 165,0 G | Baugröße: | 25 | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Befestigung: | Stahlverzinkt | Werkstoff Schrauben: | Stahlverzinkt | Basierend auf Norm: | ISO 21287 | Gewicht: | 0,16 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: FNC-25, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 7,76* | € 11,19* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,32* | € 11,70* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 11,99* | € 16,64* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,38* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|