| |
|
| Artikel-Nr.: 955-OT-FESTO001168 Herst.-Nr.: 6141 EAN/GTIN: 4052568001056 |
| | |
|
| | |
| FK-M12X1,25 FK-M12X1,25 (6141) Flexo-Kupplung Weitere Informationen: | | Baugröße: | M12x1,25 | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | Umgebungstemperatur: | -40 bis 150 GC | Produktgewicht: | 215 G | Werkstoffhinweis: | Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform | Werkstoff Buchse: | Stahlverzinkt | Werkstoff Gehäuse: | Stahlverzinkt | Werkstoff Kugelbolzen: | Einsatzstahl | Werkstoff Kugelscheibe: | Einsatzstahl | Werkstoff Mutter: | Stahlverzinkt | Gewicht: | 0,23 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Drehelastische Kupplung, Klauen-Wellenkupplung, festo normzylinder iso 15552, iso zylinder, iso-zylinder festo, FK-M12X1,25, Festo-Originalteile, Originalteile |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,94* | € 20,00* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,23* | € 23,84* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 17,26* | € 23,86* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 22,93* | € 31,98* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,58* | € 34,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|