Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBN-40 FBN-40 (195856) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001093
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     195856
EAN/GTIN:
     4052568044749
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FBN-40 FBN-40 (195856) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
191,0 G
Baugröße:
40
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Werkstoff Mutter:
Stahl
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FBN-40, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 4,40*
€ 6,46*
Lager 955
19
€ 8,90*
ab € 5,55*
€ 7,89*
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 10,06*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,3891
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,568
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,1515
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,854
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.