Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FBN-12/16 FBN-12/16 (5130) Flanschbefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO001090
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     5130
EAN/GTIN:
     4052568019334
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
FBN-12/16 FBN-12/16 (5130) Flanschbefestigung
Weitere Informationen:
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Produktgewicht:
26,0 G
Baugröße:
12/16
Umgebungstemperatur:
-40 bis 150 GC
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Befestigung:
Stahlverzinkt
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Flanschbefestigung, iso-zylinder festo, iso zylinder, FBN-12/16, Adapterplatten, Befestigungswinkel, Festo-Originalteile, Flanschbefestigungen, Originalteile
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 1,32*
€ 2,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 1,41*
€ 2,11*
Lager 955
52
€ 8,90*
ab € 1,67*
€ 2,49*
€ 8,95*
ab € 2,06*
€ 3,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,49*
€ 2,9631
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,7489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,9873
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.