Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-20-50-PPV-A DSNU-20-50-PPV-A (19237) Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO000872
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     19237
EAN/GTIN:
     4052568003357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
DSNU-20-50-PPV-A DSNU-20-50-PPV-A (19237) Normzylinder
Weitere Informationen:
Hub:
50 MM
Kolben-Durchmesser:
20 mm
Kolbenstangengewinde:
M8
Dämpfung:
PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
CETOP RP 52 PISO 6432
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Konstruktiver Aufbau:
KolbenKolbenstangeZylinderrohr
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Betriebsdruck:
1 bis 10 BAR
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Aufprallenergie in den Endlagen:
0,20 J
Theoretische Kraft bei 6 bar, Rücklauf:
158,3 N
Grundgewicht bei 0 mm Hub:
186,8 G
Zuschlag bewegte Masse pro 10 mm Hub:
4 G
Befestigungsart:
mit Zubehör
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Deckel:
Aluminium-Knetlegierungfarblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
NBRTPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Theoretische Kraft bei 6 bar, Vorlauf:
188,5 N
Bewegte Masse bei 0 mm Hub:
44,0 G
Gewichtszuschlag pro 10 mm Hub:
7,2 G
Dämpfungslänge:
15 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend, DSNU-20-50-PPV-A, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Festo-Originalteile, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,65*
€ 43,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 34,88*
€ 45,56*
Lager 955
157
€ 5,90*
ab € 42,56*
€ 55,15*
€ 8,95*
ab € 47,54*
€ 62,76*
€ 5,90*
ab € 70,07*
€ 93,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,6285
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,87*
€ 64,1053
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,44*
€ 61,2136
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,0359
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,8816
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,6464
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,19*
Zubehör
Festo
SG-M8
ab € 1,77*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 11,74*
Zubehör
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,56*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 30,80*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.