Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007307 R412007307 (AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-HO-05) AVENTICS - Wartungseinhei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014158
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007307
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
R412007307 R412007307 (AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-HO-05) AVENTICS - Wartungseinheit, 2-teilig, Serie AS3-ACD
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
3500 l/min
Schutzkorb:
mit Schutzkorb
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
1.5 bar
Filterbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb PA
Ölerbehälter:
Behälter PC mit Schutzkorb PA
SAP-Kurztext:
AS3-ACD-G012-GAU-080-PBP-HO-05.00-PBP-LA
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, wartungseinheit 2-tlg, R412007307, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,30*
€ 177,667
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,72*
€ 174,5968
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,2775
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,21*
€ 163,2799
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,32*
€ 141,9908
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.