Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412007123 R412007123 (AS3-RGS-G012-GAU-160) AVENTICS - Druckregelventil, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR014059
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412007123
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
druckluftregler 16 bar
R412007123 R412007123 (AS3-RGS-G012-GAU-160) AVENTICS - Druckregelventil, Serie AS3-RGS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Nenndurchfluss Qn:
4000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
AS3-RGS-G012-GAU-160
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: druckluftregler, aventics druckregelventil, R412007123, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,51*
€ 79,1469
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,27*
€ 78,8613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,5412
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,0656
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,1299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.