Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412005483 R412005483 (QR1-ASC-DA08) AVENTICS - Serie QR1-ASC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR013699
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412005483
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Druckluft Absperrventil
R412005483 R412005483 (QR1-ASC-DA08) AVENTICS - Serie QR1-ASC
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
Ø 8
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
QR1-ASC-DA08
Gewicht:
0,022 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Absperrventil, absperrventil aventics, heizungs absperrventil, absperrventil pn10, R412005483, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,70*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 16,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,35*
€ 106,3265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 88,54*
€ 105,3626
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,64*
€ 100,7216
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,70*
€ 99,603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.