Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R412004413 R412004413 (PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-1,6)) AVENTICS - Manometer, Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR013166
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     R412004413
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
R412004413 R412004413 (PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-1,6)) AVENTICS - Manometer, Serie PG1-SAS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
1.6 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
PG1-ROB-G014-SAS-D50P(0-1,6)
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/4", druck messgerät, aventics manometer, R412004413, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,64*
€ 18,6116
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,3974
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,6001
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,6838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.