Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5777050220 5777050220 (CD04-5/2XX-AR-024DC-I-G018-G01) AVENTICS - 5/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010913
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5777050220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5777050220 5777050220 (CD04-5/2XX-AR-024DC-I-G018-G01) AVENTICS - 5/2-Wegeventil, Serie CD04
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
900 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form B
Handhilfsbetätigung:
rastend
SAP-Kurztext:
CD04-5/2XX-AR-024DC-I-G018-G018-EN175301
Gewicht:
0,38 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
36
1
€ 5,90*
ab € 94,96*
€ 117,73*
17 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 117,13*
€ 142,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,73*
€ 140,0987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,34*
€ 137,2546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,43*
€ 132,6017
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,98*
€ 130,8762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,96*
€ 113,0024
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.