Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5772080220 5772080220 (CD07-3/2NC-SR-024DC-E-G014) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010887
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5772080220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5772080220 5772080220 (CD07-3/2NC-SR-024DC-E-G014) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie CD07
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1400 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/4
Anschluss Eingang:
G 1/4
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-0.95 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
SAP-Kurztext:
CD07-3/2NC-SR-024DC-E-G014
Gewicht:
0,5 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
130
€ 5,90*
ab € 116,69*
€ 142,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,99*
€ 156,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,97*
€ 170,1343
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,23*
€ 166,8737
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,69*
€ 162,6611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,06*
€ 159,5314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,69*
€ 138,8611
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.