Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5728460620 5728460620 (V840-4/2DS-DA06-024DC-03-LED) AVENTICS - 4/2-Wegeventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010792
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5728460620
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
5728460620 5728460620 (V840-4/2DS-DA06-024DC-03-LED) AVENTICS - 4/2-Wegeventil, Serie 840
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
Ø 6
Nenndurchfluss Qn:
200 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-15 °C
Anschluss Entlueftung:
Ø6x1
Anschluss Eingang:
Ø6x1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
1.8 bar
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
EN 175301-803, Form C
Handhilfsbetätigung:
rastend
SAP-Kurztext:
V840-4/2DS-DA06-024DC-03-LED
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, wege-ventile 24v, wege ventil, aventics wegeventil, 5728460620, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 191,07*
Lager 955
3
€ 5,90*
ab € 165,30*
€ 199,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,0599
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,46*
€ 233,7874
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,84*
€ 230,6696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,49*
€ 223,1131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,707
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.