Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5672010000 5672010000 (V567-3/2NC-SR) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 567


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010678
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5672010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
5672010000 5672010000 (V567-3/2NC-SR) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 567
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1
Nenndurchfluss Qn:
13620 l/min
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Anschluss Eingang:
G 1
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
-1 bar
SAP-Kurztext:
V567-3/2NC-SR
Gewicht:
1,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, wegeventil 10 bar, 5672010000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,12*
€ 459,4828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,63*
€ 458,8997
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,19*
€ 442,9061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,13*
€ 421,4147
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,62*
€ 379,1578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.