Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5653011340 5653011340 (V565-3/2NC-SR-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 565


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010672
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5653011340
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
5653011340 5653011340 (V565-3/2NC-SR-024DC) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie 565
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
4240 l/min
Umgebungstemperatur max.:
50 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Anschluss Eingang:
G 1/2
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3.5 bar
Elektrische Schnittstelle:
ISO 4400, Form A
Handhilfsbetätigung:
rastend
Betriebsspannung V DC:
24 V
SAP-Kurztext:
V565-3/2NC-SR-024DC
Gewicht:
0,85 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 363,71*
€ 425,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 399,28*
€ 466,97*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,67*
€ 506,5473
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,94*
€ 504,4886
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,65*
€ 487,4835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,22*
€ 469,1218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 363,71*
€ 432,8149
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.