Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5340051010 5340051010 (NON-RETURN VALVE ZZ99-G014-G01) AVENTICS - Entsperrbares


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR010273
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     5340051010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Rückschlagventil
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
5340051010 5340051010 (NON-RETURN VALVE ZZ99-G014-G01) AVENTICS - Entsperrbares Rückschlagventil, Serie NR02
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-25 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
3 bar
SAP-Kurztext:
NON-RETURN VALVE ZZ99-G014-G014
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasser Rückschlagventil, aventics rückschlagventil, heizungs rückschlagventil, 5340051010, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
78
1
€ 5,90*
ab € 44,79*
€ 58,03*
13 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 51,42*
€ 64,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,0557
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,98*
€ 67,8062
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,01*
€ 64,2719
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,93*
€ 62,9867
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,60*
€ 62,594
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,79*
€ 53,3001
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.