Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3530200100 3530200100 (PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-10)BLE) AVENTICS - Manometer, Ser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR009160
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     3530200100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
3530200100 3530200100 (PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-10)BLE) AVENTICS - Manometer, Serie PG1-STD
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
R 1/8
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-10)BLENDE 0,3
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: druckanzeige g1/8, druck messgerät, aventics manometer, 3530200100, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
42
1
€ 8,90*
ab € 11,80*
€ 16,69*
13 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 17,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,8611
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,5997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,2907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,042
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.