Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1938191000 1938191000 (BCP-385-193-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007907
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1938191000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
1938191000 1938191000 (BCP-385-193-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
193 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-385-193-DB
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: 1938191000, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 436,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,29*
€ 615,5751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,71*
€ 613,6949
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,89*
€ 565,1191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,70*
€ 548,233
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,49*
€ 519,4231
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.