Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1823391910 1823391910 (SC01-G1/8-G1/8) AVENTICS - 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR007183
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     1823391910
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
1823391910 1823391910 (SC01-G1/8-G1/8) AVENTICS - 2/2-Wegeventil-Absperrhahn, Serie SC01
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-18 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
SC01-G1/8-G1/8
Gewicht:
0,037 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,207
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,136
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,31*
€ 13,4589
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.