Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822419043 0822419043 (BCP-250-165-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005089
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822419043
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
0822419043 0822419043 (BCP-250-165-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 3/4
Hub:
165 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-250-165-DB
Gewicht:
2,8 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822419043, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
5
€ 5,90*
ab € 293,35*
€ 347,90*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 432,47*
€ 509,53*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,90*
€ 414,001
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,52*
€ 408,7888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,07*
€ 389,2133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,87*
€ 372,3153
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,35*
€ 349,0865
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.