Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0822419040 0822419040 (BCP-145-095-DB) AVENTICS - Serie BCP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR005086
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0822419040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balgzylinder
Faltenbalgzylinder
balgzylinder aventics
balgzylinder
0822419040 0822419040 (BCP-145-095-DB) AVENTICS - Serie BCP
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/8"
Hub:
95 mm
Umgebungstemperatur max.:
70 °C
Umgebungstemperatur min.:
-40 °C
Wirkprinzip:
einfachwirkend, drucklos eingefahren
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
BCP-145-095-DB
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: 0822419040, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 215,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,63*
€ 312,5297
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,28*
€ 310,9232
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,05*
€ 302,3195
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,04*
€ 279,6976
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,33*
€ 256,2427
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.