Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821304018 0821304018 (IMPULSE METER .) AVENTICS - Pneumatischer Summenzähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR002201
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821304018
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impulszähler
Summierzähler
impulszähler
0821304018 0821304018 (IMPULSE METER .) AVENTICS - Pneumatischer Summenzähler
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
0 °C
Anschluss Eingang:
M5
Betriebsdruck max.:
8 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
IMPULSE METER .
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: 0821304018, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
8
€ 5,90*
ab € 108,33*
€ 136,28*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,78*
€ 155,55*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,28*
€ 162,1732
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,20*
€ 160,888
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,74*
€ 153,2006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,28*
€ 145,5132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,33*
€ 128,9127
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.