Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821302500 0821302500 (NL4-RGS-G012-GAU-MAN-100-SS) AVENTICS - Druckregelventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001983
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821302500
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821302500 0821302500 (NL4-RGS-G012-GAU-MAN-100-SS) AVENTICS - Druckregelventil, Serie NL4-RGS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/2
Nenndurchfluss Qn:
9500 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
NL4-RGS-G012-GAU-MAN-100-SS
Gewicht:
0,9 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, aventics druckregelventil, filter druckminderer, 0821302500, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 65,06*
€ 82,16*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 93,78*
€ 116,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,7704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,3662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,8085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,79*
€ 90,1901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,4214
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.