Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821302400 0821302400 (NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS) AVENTICS - Druckregelventil,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001937
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821302400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821302400 0821302400 (NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS) AVENTICS - Druckregelventil, Serie NL2-RGS
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
2000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
NL2-RGS-G014-GAU-MAN-100-SS
Gewicht:
0,43 KG
Weitere Suchbegriffe: Filterdruckminderer, filterdruckminderer 1/4", filter druckminderer, druckregler 0,5 bar, 0821302400, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
126
€ 8,90*
ab € 38,76*
€ 49,92*
€ 8,95*
ab € 38,87*
€ 51,39*
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 55,47*
€ 69,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,92*
€ 59,4048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,61*
€ 57,8459
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,72*
€ 54,4068
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,44*
€ 52,8836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,85*
€ 52,1815
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,76*
€ 46,1244
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
1821336006
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.