Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821301704 0821301704 (NL1-LBM-G014-PNB-ON) AVENTICS - Micro-Nebelöler, Serie NL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001885
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821301704
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikronebel-Öler
Mini-Nebelöler
Druckluftöler
Nebel-Öler
0821301704 0821301704 (NL1-LBM-G014-PNB-ON) AVENTICS - Micro-Nebelöler, Serie NL1-LBM
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Nenndurchfluss Qn:
1000 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
0.5 bar
SAP-Kurztext:
NL1-LBM-G014-PNB-ON
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Öler, Pneumatiköler, druckluftöler aventics, druckluftöler, 0821301704, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,40*
€ 44,506
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,3164
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,0554
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,79*
€ 33,0701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.