Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300932 0821300932 (NL4-SOV-G012-SOE-024-SS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elekt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001811
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300932
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Absperrventil
Elektrisches Wegeventil
Steuer-Schieber
0821300932 0821300932 (NL4-SOV-G012-SOE-024-SS) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, elektrisch betätigt, Serie NL4-SOV
Weitere Informationen:
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
2.5 bar
Anschluss Ausgang:
G 1/2
Anschluss Entlueftung:
G 1/2
Anschluss Eingang:
G 1/2
Betriebsspannung V DC:
24 V
Elektrische Schnittstelle:
ISO 6952, Form B
SAP-Kurztext:
NL4-SOV-G012-SOE-024-SS
Gewicht:
1 KG
Weitere Suchbegriffe: Steuerblock, Steuerschieber, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 0821300932, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 176,29*
€ 185,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,62*
€ 217,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,39*
€ 220,6141
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,01*
€ 217,7819
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,66*
€ 213,7954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,29*
€ 209,7851
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.