Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300400 0821300400 (NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Wartungseinhei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001607
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
0821300400 0821300400 (NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Wartungseinheit, 2-teilig, Serie NL2-ACD
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
1100 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
Ölerbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
SAP-Kurztext:
NL2-ACD-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Schmiervorrichtung, Wartungsanlage, Wartungseinheit, Wartungsgeräte-Kombination, aventics wartungseinheit, schmiervorrichtung, 0821300400, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
13
€ 5,90*
ab € 89,87*
€ 111,92*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,92*
€ 159,52*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,92*
€ 133,1848
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,17*
€ 131,1023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,13*
€ 126,2947
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,73*
€ 123,4387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,87*
€ 106,9453
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.