Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0821300300 0821300300 (NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001563
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0821300300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Filter Druckminderer
0821300300 0821300300 (NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05) AVENTICS - Filter-Druckregelventil, Serie NL2-FRE
Weitere Informationen:
Druckluftanschluss:
G 1/4
Filterbehälter:
Behälter PC ohne Schutzkorb
Kondensatablass:
halbautomatisch, drucklos offen
Nenndurchfluss Qn:
1650 l/min
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Betriebsdruck max.:
16 bar
Betriebsdruck min.:
2 bar
SAP-Kurztext:
NL2-FRE-G014-GAU-100-PNB-HO-05,00
Gewicht:
0,44 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
71
1
€ 5,90*
ab € 57,96*
€ 73,61*
1
€ 8,95*
ab € 58,16*
€ 75,50*
6 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 82,32*
€ 100,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,5959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,47*
€ 86,2393
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,03*
€ 82,1457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,3135
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,96*
€ 68,9724
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
1821336006
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.