Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0820402105 0820402105 (VVAP-3/2NC-LEV) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie AP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-BRR001270
Hersteller:
     Aventics
Herst.-Nr.:
     0820402105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
0820402105 0820402105 (VVAP-3/2NC-LEV) AVENTICS - 3/2-Wegeventil, Serie AP
Weitere Informationen:
Anschluss Ausgang:
G 1/8"
Nenndurchfluss Qn:
l/min
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur min.:
-30 °C
Anschluss Entlueftung:
G 1/8"
Anschluss Eingang:
G 1/8"
Betriebsdruck max.:
10 bar
Betriebsdruck min.:
0 bar
SAP-Kurztext:
VVAP-3/2NC-LEV
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventile, aventics 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil, 0820402105, Aventics, Aventics-Originalteile, Originalteile
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
28
1
€ 5,90*
ab € 51,99*
€ 65,61*
20 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 61,36*
€ 75,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,0759
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,8145
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,0303
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,27*
€ 71,7213
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,8681
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.